BLM - Couv. de pose PREFABOX etanche D.85
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 85 mm
type de fixation - autre
profondeur - 10 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901148
Réf. Sonepar
00770500019
Réf. Fournisseur
750850
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle de montage
forme
rond
diamètre
85 mm
type de fixation
autre
profondeur
10 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
noir
avec vis
Non
Couvercle de pose étanche diamètre 85mm pour point de centre PREFABOX