BLM - Kit finition D130 Pred.37 Type C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 130 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217902046
Réf. Sonepar
00770000031
Réf. Fournisseur
753700
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle de montage
forme
rond
diamètre
130 mm
type de fixation
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
avec vis
Non
Kit de finition luminaire pour manchon de prédalle pré-contrainte entraxe 37mm Type C avec un couvercle DCL Ø130mm