BLM - Kit finition D120 Pred.74 Type C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 120 mm
type de fixation - autre
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217902084
Réf. Sonepar
00770000032
Réf. Fournisseur
757400
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle de montage
forme
rond
diamètre
120 mm
type de fixation
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
avec vis
Non
Kit de finition DCL pour manchon de prédalle pré-contrainte composé d'un DAC plastique entraxe 74mm type C avec Couvercle DCL Ø120mm