BLM - Boite resa SPOT HALOX 100 + tunnel 190mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 0...50 W
application - pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement - 110 mm
diamètre max. de luminaire - 100 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4013456563735
Réf. Sonepar
00770000050
Réf. Fournisseur
758105
Réf. Commerciale
BLM
puissance de lampe acceptée
0...50 W
application
pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre max. de luminaire
100 mm
matériau
plastique
adapté aux luminaires à LED
Oui
adapté aux luminaires haute tension
Oui
adapté aux luminaires basse tension
Oui
avec espace pour appareil
Oui
largeur d'encastrement
100 mm
Boîte de réservation Halox' pour l'encastrement de luminaires, détecteurs, haut-parleurs dans les plafonds en béton, diamètre 100mm avec tunnel longueur 190mm pour loger le transformateur. Pour luminaires LED 20W max, halogène 50W max