BLM - Bte resa SPOT HALOX 180 + tunnel 325mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 0...75 W
application - pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement - 110 mm
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4013456564992
Réf. Sonepar
00770870000
Réf. Fournisseur
758187
Réf. Commerciale
BLM
puissance de lampe acceptée
0...75 W
application
pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement
110 mm
matériau
plastique
adapté aux luminaires à LED
Oui
adapté aux luminaires haute tension
Oui
adapté aux luminaires basse tension
Non
avec espace pour appareil
Oui
largeur d'encastrement
180 mm
longueur d’encastrement
180 mm
Boîte de réservation HALOX pour l'encastrement de luminaires, détecteurs, haut-parleurs dans les plafonds en béton, diamètre 180mm avec tunnel longueur 325mm pour loger le transformateur. Pour luminaires LED 35W max, halogène 75W max