BLM - Bte resa SPOT HALOX D.250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 0...100 W
application - pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement - 110 mm
diamètre max. de luminaire - 250 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4013456565975
Réf. Sonepar
00770000059
Réf. Fournisseur
758250
Réf. Commerciale
BLM
puissance de lampe acceptée
0...100 W
application
pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement
110 mm
diamètre max. de luminaire
250 mm
matériau
plastique
adapté aux luminaires à LED
Oui
adapté aux luminaires haute tension
Oui
adapté aux luminaires basse tension
Oui
avec espace pour appareil
Oui
largeur d'encastrement
250 mm
Boîte de réservation HALOX diamètre 250mm pour l'encastrement de luminaires, détecteurs, haut-parleurs dans les plafonds en béton. Pour luminaires LED 45W max, halogène 100W max