BLM - Couvercle de pose BANCHEBOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 67 mm
type de fixation - autre
profondeur - 11 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217901117
Réf. Sonepar
00770759010
Réf. Fournisseur
759010
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle de montage
forme
rond
diamètre
67 mm
type de fixation
autre
profondeur
11 mm
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
noir
avec vis
Non
Couvercle de pose BANCHEBOX