BLM - Btier MURBOX simple ICT pousse-cul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - rond
type de construction - boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle - autre
équipé d'une couronne rotative - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901070
Réf. Sonepar
00770759910
Réf. Fournisseur
759910
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
construction en béton
forme
rond
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
autre
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
garnissage
sans
diamètre
67 mm
largeur
70 mm
profondeur
160...200 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une tubulure
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP20
finition du couvercle
sans
tubulure
sans
application spéciale
sans
Boîtier de banche MURBOX ICT 20-25 avec élément porte-aimant, pour murs d'épaisseurs 160 - 180 - 200mm, en polyèthylène haute densité tenue au fil incandescent 650°C