BLM - Btier BANCHEBOX seul IRL-IRL ouvert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - construction en béton
forme - autre
couleur - gris
garnissage - sans
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3701217901933
Réf. Sonepar
00770000042
Réf. Fournisseur
759929
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose
construction en béton
forme
autre
couleur
gris
garnissage
sans
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
135 mm
largeur
67 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre du tube
20/25 mm
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
sans halogène
Oui
finition du couvercle
sans
Btier BANCHEBOX seul IRL-IRL ouvert