BLM - Kit finition Piton L85mm + Couv. DCL D120 + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle avec crochet et borne
forme - rond
diamètre - 120 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
type de fixation - couvercle à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701217904309
Réf. Sonepar
00770795127
Réf. Fournisseur
795127
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle avec crochet et borne
forme
rond
diamètre
120 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
67...67 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
85 mm
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Oui
plombable
Non
Kit de finition luminaire composé d'un couvercle DCL Ø120, d'un piton isolé Lg 85 mm et d'une fiche douille E27