BLM - Kit finition ALB + couv. DCL D.120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 120 mm
forme - rond
type de fixation - autre
modèle - couvercle de montage
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217902930
Réf. Sonepar
00770790293
Réf. Fournisseur
795270
Réf. Commerciale
BLM
diamètre
120 mm
forme
rond
type de fixation
autre
modèle
couvercle de montage
matériau
plastique
couleur
blanc
avec vis
Non
Kit de finition luminaire pour manchon de prédalle avec un couvercle DCL Ø120, compatible avec les couvercles de pose pour point de centre type A