BLM - Kit finition Piton 110mm + couv DCL D120 + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle avec crochet et borne
forme - rond
diamètre - 120 mm
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
type de fixation - couvercle à vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
2079719500000
Réf. Sonepar
00770950002
Réf. Fournisseur
797195
Réf. Commerciale
BLM
modèle
couvercle avec crochet et borne
forme
rond
diamètre
120 mm
pour diamètre de boîte/boîtier
67...67 mm
type de fixation
couvercle à vis
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Oui
Kit de finition luminaire composé d'un couvercle DCL diamètre 120mm, d'un piton isolé longueur 110mm et d'une fiche douille E27