BLM - Kit finition ALB + Couvercle DCL D.120 + FD E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 120 mm
forme - rond
type de fixation - autre
modèle - couvercle avec crochet et borne
matériau - plastique
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3701217902916
Réf. Sonepar
00770790291
Réf. Fournisseur
797270
Réf. Commerciale
BLM
diamètre
120 mm
forme
rond
type de fixation
autre
modèle
couvercle avec crochet et borne
matériau
plastique
couleur
blanc
avec vis
Non
Kit de finition luminaire pour manchon de prédalle composé d'un couvercle DCL Ø120, d'un étrier métallique blanc 85 × 10 × h25 mm et d'une fiche douille E27, compatible avec les couvercles de pose type A