Bosch Security Systems - Projecteur de son 20W. EN 54-24. Qualite audio HIFI. ABS Blanc et grille gris cl
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
Puissance - 20 W
Puissance restituée - 30 W
largeur - 300 mm
profondeur - 185 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332351657
Réf. Sonepar
00197201100
Réf. Fournisseur
LP1-UC20E-1
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
couleur
autre
Puissance
20 W
Puissance restituée
30 W
largeur
300 mm
profondeur
185 mm
Projecteur de son 20W. EN 54-24. Qualité audio HIFI. ABS Blanc et grille gris clair. Livré avec embase de fixation et élingue de sécurité, ce qui permet de câbler simplement le HP. L'orientation du HP est réglable verticalement et horizonta