Bosch Security Systems - Melangeur audio integrant 1 entree urgence 0dB ou 100V, 2 entrees prioritaires m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement Cinch - Oui
modèle - table de mixage
type de raccordement prise péritel - Non
type de raccordement borne à vis - Oui
type de raccordement DIN 5 pôles - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332323302
Réf. Sonepar
00197552590
Réf. Fournisseur
PLE-10M2-EU
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
type de raccordement Cinch
Oui
modèle
table de mixage
type de raccordement prise péritel
Non
type de raccordement borne à vis
Oui
type de raccordement DIN 5 pôles
Oui
largeur
430 mm
hauteur
100 mm
profondeur
270 mm
tension nominale
230 V
Mélangeur audio intégrant 1 entrée urgence 0dB ou 100V, 2 entrées prioritaires micro-ligne : 1 par contact sec (Euro connecteur ou XLR) et 1 par VOX (XLR), 4 entrées micro-ligne (XLR), 3 entrées ligne (RCA), 1 entrée RJ45 pour pupitres PLE-