Bosch Security Systems - Pupitre microphone electrostatique unidirectionnel_Optimise pour la parole_T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - table
technique - microphone à condensateur
sans fil - Non
fréquence - 100...16000 Hz
avec col-de-cygne - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332323326
Réf. Sonepar
00197552588
Réf. Fournisseur
PLE-1CS
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
modèle
table
technique
microphone à condensateur
sans fil
Non
fréquence
100...16000 Hz
avec col-de-cygne
Oui
sensibilité
85 dB
trépied fourni
Oui
étanche à l’eau
Non
Pupitre microphone électrostatique unidirectionnel_Optimisé pour la parole_Touche marche-arrêt avec gestion d'un contact de priorité_2 modes d'activation : conférence (PTT) ou appel (ON-OFF). Câble de raccordement 2m fini par un conne