Bosch Security Systems - Amplificateur melangeur 120W_1 entree urgence 0dB ou 100V_2 entrees priorita
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
amplificateur 100 V - Oui
nombre de sorties de haut-parleur - 1
nombre d'entrées de microphone - 4
puissance musicale à 4 ohms - 120 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332289936
Réf. Sonepar
00197552593
Réf. Fournisseur
PLE-1MA120-EU
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
modèle
amplificateur intégré
amplificateur 100 V
Oui
nombre de sorties de haut-parleur
1
nombre d'entrées de microphone
4
puissance musicale à 4 ohms
120 W
puissance musicale à 100 V
120 W
avec télécommande
Non
largeur
430 mm
hauteur
100 mm
profondeur
270 mm
couleur
anthracite
Bluetooth
Non
WLAN
Non
Ethernet
Non
Amplificateur mélangeur 120W_1 entrée urgence 0dB ou 100V_2 entrées prioritaires micro-ligne : 1 par contact sec (Euro connecteur ou XLR) et 1 par VOX (XLR), 2 entrées micro-ligne (XLR), 3 entrées ligne (RCA), 1 entrée RJ45 pour platine