Bosch Security Systems - Amplificateur melangeur 60W -Quantite minimale de commande, se renseigner_1 en
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
amplificateur 100 V - Oui
puissance sinus à 8 ohms - 60 W
nombre de sorties de haut-parleur - 2
nombre d'entrées de microphone - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332805587
Réf. Sonepar
00197000574
Réf. Fournisseur
PLE-1ME060-EU
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
modèle
amplificateur intégré
amplificateur 100 V
Oui
puissance sinus à 8 ohms
60 W
nombre de sorties de haut-parleur
2
nombre d'entrées de microphone
4
puissance musicale à 4 ohms
60 W
puissance musicale à 8 ohms
60 W
puissance sinus à 4 ohms
60 W
nombre d’entrées analogiques
1
nombre d’entrées numériques
2
nombre de sorties analogiques
1
nombre de sorties numériques
2
avec télécommande
Non
largeur
430 mm
hauteur
100 mm
profondeur
270 mm
couleur
anthracite
Amplificateur mélangeur 60W -Quantité minimale de commande, se renseigner_1 entrées prioritaire micro-ligne par contact sec (Euro connecteur ) , 1 entrée micro-ligne (Euro connecteur), 2 entrées micro-ligne (Jack 6.3), 1 entrée ligne (RCA