Bosch Security Systems - Melangeur, traitement numerique du son, 8canaux.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 8
type de raccordement Cinch - Oui
modèle - table de mixage
largeur - 440 mm
hauteur - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332881673
Réf. Sonepar
00197287282
Réf. Fournisseur
PLM-8M8
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
nombre d'entrées
8
type de raccordement Cinch
Oui
modèle
table de mixage
largeur
440 mm
hauteur
45 mm
profondeur
358 mm
tension nominale
240 V
Mélangeur, traitement numérique du son, 8canaux.