Bouyer - Pupitre-micro+carillon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - modèle pour bureau (posé)
longueur du microphone - 310 mm
largeur - 110 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760331201176
Réf. Sonepar
00114000301
Réf. Fournisseur
GC-1021
Réf. Commerciale
Bouyer
modèle
modèle pour bureau (posé)
longueur du microphone
310 mm
largeur
110 mm
hauteur
45 mm
profondeur
150 mm
Pupitre microphone appel général - Carillon 3 tons disponible2 Boutons - câble 1m20 DIN - Fonctionne avec carte AZ 1213
Les Atouts de l'article:
1 zone de diffusion Appel général Interface ergonomique Utilisation simple et rapide