Bouyer - HP suspendu noir 30w - D25cm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Puissance - 30 W
fréquence - 110...20000 Hz
indice de protection (IP) - IP66
hauteur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760331200544
Réf. Sonepar
00114000299
Réf. Fournisseur
PEND-3025B
Réf. Commerciale
Bouyer
couleur
noir
Puissance
30 W
fréquence
110...20000 Hz
indice de protection (IP)
IP66
hauteur
250 mm
diamètre
195 mm
Enceinte suspendue noire étanche (IP66), avec HP coaxial de 5''. Réglage de puissance via potentiomètre : 30 / 15 / 7.5W. Livrée avec câble de fixation équipé de mousquetons. Idéale lieux avec forte hauteur sous plafond.
Les Atouts de l'article:
Excellente couverture sonoreSon dynamique et détailléDesign sobre et discretInstallation simple et rapide