Bouyer - Preampli melangeur 6 voies
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pré-amplificateur
nombre de sorties de haut-parleur - 1
nombre d’entrées analogiques - 6
nombre d’entrées numériques - 6
nombre de sorties analogiques - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760331200476
Réf. Sonepar
00114000564
Réf. Fournisseur
PR-1106
Réf. Commerciale
Bouyer
modèle
pré-amplificateur
nombre de sorties de haut-parleur
1
nombre d’entrées analogiques
6
nombre d’entrées numériques
6
nombre de sorties analogiques
6
nombre de sorties numériques
1
avec télécommande
Non
largeur
425 mm
hauteur
352 mm
profondeur
92 mm
couleur
noir
Bluetooth
Non
WLAN
Non
Ethernet
Non
Préamplificateur mélangeur modulaire 6 voies - pour Module AZxxxxRéglage volume / voie - Gestion des priorités -Rack 2U -Alimentation 230V~/24V= - Livré avec 4 modules entrée universelle AZ1211
Les Atouts de l'article:
6 entrées modulaires – 1 sortieModules fonctionnelsGestion des prioritésCorrecteurs de tonalités intégrésInstallation simple et rapide