Bouyer - Enceinte suspendue 20w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
Puissance - 20 W
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760331200391
Réf. Sonepar
00114000696
Réf. Fournisseur
RB-2033
Réf. Commerciale
Bouyer
couleur
gris
Puissance
20 W
Bluetooth
Non
haut-parleur vertical
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
portable
Oui
haut-parleur pavillon
Oui
barre audio
Oui
projecteur de son
Oui
fréquence
80...20000 Hz
système bass reflex
Non
réglage du volume
Non
Ethernet
Non
interface mobile haute-définition (MHL)
Non
raccordement USB
Non
WLAN
Oui
largeur
270 mm
hauteur
270 mm
diamètre
270 mm
Enceinte suspendue sphèrique - 20W - câble avec élingue 2,5m inclus - 2 voies coaxiales - Fibre de verre - 20 / 10 / 5 / 2.5 W - 90.5dBA/1W/1m - Ø 270 mm - ABS - Couleur gris RAL7035 -
Les Atouts de l'article:
Couverture étendueQualité acoustique supérieureHaute IntelligibilitéInstallation simple et rapide