Bouyer - Projecteur son 6w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 6 W
fréquence - 80...19000 Hz
profondeur - 205 mm
diamètre - 138 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760331200308
Réf. Sonepar
00114000106
Réf. Fournisseur
RB-5019
Réf. Commerciale
Bouyer
couleur
blanc
Puissance
6 W
fréquence
80...19000 Hz
profondeur
205 mm
diamètre
138 mm
Projecteur de son - 6W - IP 55Bicône - 6 / 3 / 1.5W - 92.5dBA/1W/1m - Ø138x205mm - ABS - Couleur blanc -
Les Atouts de l'article:
Haute IntelligibilitéIndice de protection IP 55Polyvalent et discretInstallation simple et rapide