Bouyer - Projecteur son 20w
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 20 W
fréquence - 130...19000 Hz
profondeur - 245 mm
diamètre - 170 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760331200285
Réf. Sonepar
00114000107
Réf. Fournisseur
RB-5035
Réf. Commerciale
Bouyer
couleur
blanc
Puissance
20 W
fréquence
130...19000 Hz
profondeur
245 mm
diamètre
170 mm
Projecteur de son - 20W - IP 55 Bicône -20 / 10 / 5W - 94dBA/1W/1m - Ø170x245mm - ABS - Couleur blanc
Les Atouts de l'article:
Qualité acoustique supérieure Haute IntelligibilitéIndice de protection IP 55Polyvalent et discretInstallation simple et rapide