Brennenstuhl - Multiprise electrique IP44 noire, 4 prises de courant, 2m de cable H07RN-F 3G1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
nombre de prises CEE - 4
section de conducteur - 1.5 mm²
longueur d'alimentation - 2 m
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3281851599616
Réf. Sonepar
00199159961
Réf. Fournisseur
1159961
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
indice de protection (IP)
IP44
couleur
noir
nombre de prises CEE
4
section de conducteur
1.5 mm²
longueur d'alimentation
2 m
Multiprise électrique IP44 avec 4 prises de courant (utilisation en extérieur et sur les chantiers, 2m de câble)
Les Atouts de l'article:
Contenu du colis : 1x Multiprise électrique noire, 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~, 2m de câble H07RN-F 3G1,5