Brennenstuhl - Cordon prolongateur 3m blanc H05VV-F 3G1,5 *FR*
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - embout de câble
type raccordement 2 - fiche CEE
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
longueur - 3 m
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3281851684312
Réf. Sonepar
00199168431
Réf. Fournisseur
1168431
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
type raccordement 1
embout de câble
type raccordement 2
fiche CEE
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
1.5 mm²
longueur
3 m
système de connecteur orienté système
Non
matériau de la gaine
PVC
courant nominal
16 A
tension nominale (Un)
230...230 V
couleur de gaine
blanc
conduit spiralé
Non
avec conducteur de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP20
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
avec interrupteur pour câble souple
Non
Rallonge électrique 3m de câble H05VV-F 3G1,5 (utilisation en intérieur)
Les Atouts de l'article:
Contenu du colis : 1x Rallonge électrique 3m Blanc 2P+T 16A/230V~ avec 1x Fiche 2P+T 16A/230V~