Brennenstuhl - Projecteur LED portable BF 3000 MA 360 rechargeable, 3000lm, IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123671557
Réf. Sonepar
00199367155
Réf. Fournisseur
1171410301
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP54
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
66
trépied fourni
Non
avec élément de protection
Non
avec prise
Non
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Projecteur de chantier LED rechargeable avec éclairage à 360° / projecteur LED 30W (avec batterie rechargeable, lampe de chantier LED avec lumière non éblouissante, interrupteur marche/arrêt)
Les Atouts de l'article:
Spot de chantier 30W avec dôme en matière plastique résistant aux chocs - idéal pour les travaux de peinture ou l'utilisation sur les chantiers