Brennenstuhl - Projecteur LED portable RUFUS 1500 MA rechargeable, 1500lm, IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123668434
Réf. Sonepar
00199366843
Réf. Fournisseur
1173100100
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
1500 lm
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
tension nominale (Un)
0...0 V
puissance de lampe acceptée
15...15 W
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
aluminium
avec roulettes
Non
trépied fourni
Non
avec élément de protection
Oui
avec prise
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Projecteur LED portable / Projecteur de chantier LED RUFUS 1500 MA rechargeable, 1500lm, IP65, 15W, autonomie 25h, 5 modes d'éclairage, avec fonction Powerbank (batterie externe/de secours), câble USB
Les Atouts de l'article:
Spot de chantier résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur, IK08. Boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable - idéal pour chantier, atelier