Brennenstuhl - Lampe torche LED SANSA 400 A rechargeable 400lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
format de pile - accu installé solidement
flux lumineux de la source - 400 lm
nombre de batteries - 1
batteries fournies - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123657711
Réf. Sonepar
00199365771
Réf. Fournisseur
1177370
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
modèle
autre
format de pile
accu installé solidement
flux lumineux de la source
400 lm
nombre de batteries
1
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
métal/plastique
longueur
300 mm
indice de protection (IP)
IP20
Lampe torche LED SANSA 400 A rechargeable / Torche LED rechargeable compacte au format de poche avec aimants (lampe de poche longiligne, pliable, autonomie max. 80h, chargement par USB)
Les Atouts de l'article:
Puissante torche par ses 12 LED SMD (400lm) en façade dont la position d'éclairage peut être réglée dans la position choisie et 1 LED SMD (70lm) en frontal commutable par un interrupteur indépendant