Brennenstuhl - LuxPremium Lampe frontale LED KL 100 alimentee par piles 100lm IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - lampe de chapeau
format de pile - Mignon
rechargeable - Non
ANSI - AA
nombre de batteries - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4007123636723
Réf. Sonepar
00199363672
Réf. Fournisseur
1178760
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
modèle
lampe de chapeau
format de pile
Mignon
rechargeable
Non
ANSI
AA
nombre de batteries
2
batteries fournies
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
couleur du boîtier/corps
noir
matériau
plastique
longueur
60 mm
indice de protection (IP)
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
LuxPremium Lampe frontale LED KL 100 / Frontale LED alimentée par piles (100lm, trois modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 35h, portée 60m, IP44, 2 piles Mignon/AA/LR06 fournies)
Les Atouts de l'article:
Lampe torche frontale adaptée à une utilisation en extérieur grâce à son indice de protection IP44 (protection contre les corps solides de 1mm et les projections d'eau)