Brennenstuhl - Enrouleur de cable Silver-40 40m H07RN-F 3G1,5 IP44

BRENNENSTUHL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - tôle d’acier

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3281852079315

Réf. Sonepar

00199207931

Réf. Fournisseur

1207931

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

matériau du boîtier/corps

tôle d’acier

garnissage de câble

H07RN-F

section de conducteur

1.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre

4

nombre de conducteurs

3

longueur du câble

40 m

avec cadre porteur

Oui

enroulement de câbles automatique

Non

avec protection thermique

Oui

indice de protection (IP)

IP44

Enrouleur de câble Silver-40 / Enrouleur 4 prises de courant avec clapets (en extérieur, flasques en acier, voyant de présence de tension, disjoncteur, 40m H07RN-F 3G1,5, IP44) Fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

Enrouleur compact avec indice de protection IP44 - protégé contre la pénétration de corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau - clip de fixation du câble et frein de tambour