Description
Enrouleur électrique Silver 25m de câble H07RN-F 3G2,5 avec 4 prises à clapet (IP44, Cablepilot, câble rouge), Fabrication Française
Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver 25m de câble avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~
Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé
Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W
Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et d'un bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble
Enrouleur électrique Silver 25m H07RN-F 3G2,5 avec un disjoncteur thermique et un voyant de présence de tension LED lumineux
•Les Atouts de l'article:
Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver 25m de câble avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~
Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé
Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W
Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et d'un bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble
Enrouleur électrique Silver 25m H07RN-F 3G2,5 avec un disjoncteur thermique et un voyant de présence de tension LED lumineux
•Les Atouts de l'article:
L’enrouleur de câble Silver de 25m est équipé de flasques en acier galvanisé et d’un moyeu en matière isolante renforcé, de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-dessou
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier