• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1207951 - ENROULEUR SILVER-XL

  • Enrouleur de cable Silver XL IP44 40m H07RN-F 3G2,5 *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1207951
    • Référence Sonepar : 00199207951
    • EAN : 3281852079513
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Silver XL 40m de câble H07RN-F 3G2,5 avec 4 prises à clapet (IP44, Cablepilot, câble rouge), Fabrication Française
Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver XL 40m de câble avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~
Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé
Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W
Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et d'un bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble
Enrouleur électrique Silver 40m H07RN-F 3G2,5 avec un disjoncteur thermique et un voyant de présence de tension LED lumineux

•Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Silver XL de 40m est équipé de flasques en acier galvanisé et d’un moyeu en matière isolante renforcé, de la technologie Cablepilot® et d'un voyant LED lumineux qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-des

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier