Brennenstuhl - Enrouleur de cable Standard S 25m H05VV-F 3G1,5 *FR*

BRENNENSTUHL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H05VV-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3281852102518

Réf. Sonepar

00199210251

Réf. Fournisseur

1210251

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

matériau du boîtier/corps

plastique

garnissage de câble

H05VV-F

section de conducteur

1.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre

4

nombre de conducteurs

3

longueur du câble

25 m

avec cadre porteur

Oui

enroulement de câbles automatique

Non

avec protection thermique

Oui

couleur

bleu

Enrouleur électrique Standard S 25m de câble H05VV-F 3G1,5 avec 4 prises (Cablepilot), Fabrication Française

Les Atouts de l'article:

Clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport