Brennenstuhl - Enrouleur de cable Standard Pro 40m H07RN-F 3G2,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre - 4
nombre de conducteurs - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3281852331215
Réf. Sonepar
00199233121
Réf. Fournisseur
1233121
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
matériau du boîtier/corps
plastique
garnissage de câble
H07RN-F
section de conducteur
2.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre
4
nombre de conducteurs
3
longueur du câble
40 m
avec cadre porteur
Oui
enroulement de câbles automatique
Non
avec protection thermique
Oui
indice de protection (IP)
IP44
Enrouleur de câble Standard Pro / Enrouleur électrique avec 4 prises de courant avec clapets (poignée cablepilot, voyant de présence de tension, en extérieur, 40m H07RN-F 3G2,5) Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Dévidoir électrique doté d'un bouton tournant pour un enroulement facile, clip de fixation du câble qui évite le déroulement durant le transport - trous de rangement de la fiche