Brennenstuhl - Enrouleur de cable automatique Box Electric ABE 20 20+1,5m H07RN-F 3G1,5

BRENNENSTUHL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3281852412013

Réf. Sonepar

00199241201

Réf. Fournisseur

1241201

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

matériau du boîtier/corps

plastique

garnissage de câble

H07RN-F

section de conducteur

1.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre

1

nombre de conducteurs

3

type de raccordement au secteur

CEE

longueur du câble

20 m

avec cadre porteur

Non

enroulement de câbles automatique

Oui

avec protection thermique

Oui

indice de protection (IP)

IP44

couleur

noir

Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 20 / Enrouleur électrique automatique (20m+1,5m H07RN-F 3G1,5, disjoncteur thermique, voyant de contrôle, orientable à 180°, montage mural, visserie)

Les Atouts de l'article:

Enrouleur électrique automatique doté d'un boîtier en plastique polypropylène (PP) très robuste et disposant d'un ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt