Brennenstuhl - Enrouleur de cable automatique Box Electric ABE 12 12+1,5m H07RN-F 3G2,5

BRENNENSTUHL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de prises CEE - 1

  • nombre de conducteurs - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3281852412211

Réf. Sonepar

00199241221

Réf. Fournisseur

1241221

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

matériau du boîtier/corps

plastique

garnissage de câble

H07RN-F

section de conducteur

2.5 mm²

nombre de prises CEE

1

nombre de conducteurs

3

type de raccordement au secteur

CEE

longueur du câble

12 m

avec cadre porteur

Oui

enroulement de câbles automatique

Oui

avec protection thermique

Oui

indice de protection (IP)

IP44

couleur

noir

Enrouleur de câble automatique Box Electric ABE 12 / Enrouleur électrique automatique (12m+1,5m H07RN-F 3G2,5, disjoncteur thermique, voyant de contrôle, orientable à 180°, montage mural, visserie)

Les Atouts de l'article:

Dévidoir de câble automatique sans résistance grâce aux contacts à frottements très performants - fixation murale avec la visserie fournie