Bticino - Gache standard a emission de courant 1 temps a encastrer double empennage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - serrure à contact
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620030332
Réf. Sonepar
00038003033
Réf. Fournisseur
003033
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
serrure à contact
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
galvanisé
finition de la surface
mat
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP42
couplage au bus inclus
Non
Gâche standard à émission de courant 1 temps à encastrer double empennage pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self
Les Atouts de l'article:
Gâche standard à émission de courant 1 temps - Alimentation 12V~ ou 12V= Consommation :- en courant alternatif : 300mA- en courant continu : 400mA S'ouvre lors d'une application d'une tension - Ne reste déverrouillée que pendant la durée de la mise sous tension Pose en encastré, double empennage Tirant/poussant (droite/gauche)