Bticino - Gache 2 temps a encastrer double empennage

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - serrure à contact

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3233620030349

Réf. Sonepar

00038003034

Réf. Fournisseur

003034

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

sans

modèle

serrure à contact

mode de pose

encastré

couleur

aluminium

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable

traitement de la surface

galvanisé

finition de la surface

mat

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP42

couplage au bus inclus

Non

Gâche 2 temps à encastrer double empennage pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self

Les Atouts de l'article:

Gâche 2 temps - Alimentation 12V~ ou 12V= Consommation :- en courant alternatif : 300mA- en courant continu : 400mA Équipée d'un dispositif appelé deux temps ou en contact stationnaire, elle permet le déverrouillage de la porte par une simple impulsion électrique - Reverrouillage de la gâche lors de l'ouverture ou fermeture de la porte Pose en encastré, double empennage Tirant/poussant (droite/gauche)