Bticino - Canon PTT -T25 - livre avec 2 cles- pour platine rue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - serrure à clé
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620037485
Réf. Sonepar
00038003748
Réf. Fournisseur
003748
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
serrure à clé
mode de pose
saillie
couleur
acier inoxydable
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
métallique
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7017
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP21
couplage au bus inclus
Non
Canon PTT ou électro-serrure T25 livré avec 2 clés pour installation dans platine de rue
Les Atouts de l'article:
Canon PTT-T25 pour contrôle d'accès Livré avec 2 clés