Bticino - Verrou motorise autobloquant deverrouillage electrique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - serrure à contact
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620052808
Réf. Sonepar
00038005280
Réf. Fournisseur
005280
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
serrure à contact
mode de pose
saillie
couleur
acier inoxydable
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
métallique
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7017
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP21
couplage au bus inclus
Non
Verrou motorisé autobloquant déverrouillage électrique pour pose en applique sur tous types de porte
Les Atouts de l'article:
Consommation : - 0,47A en courant d’appel - 0,02A en consommation de maintien Dimensions du verrou : 96x42x126mm (rajouter 14mm pour la molette)