Bticino - Platine antivandale a bouton poussoir Linea 300 pour 13 a 20 appels facade Alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 20
matériau des boutons d'appel - aluminium
mode de pose - encastré
technique d'installation - système bus
couleur - argent
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199995281
Réf. Sonepar
00038000066
Réf. Fournisseur
308004
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de boutons d'appel
20
matériau des boutons d'appel
aluminium
mode de pose
encastré
technique d'installation
système bus
couleur
argent
matériau de la façade
aluminium
hauteur de la façade
440 mm
largeur de la façade
180 mm
profondeur d'encastrement
20 mm
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Platine de rue monobloc antivandale Linea 300 IP54 IK08 avec façade en aluminium 4mm avec touches affleurantes pour 13 à 20 appels - livrée avec boîtier pour pose en encastré - conforme à la loi handicap
Les Atouts de l'article:
Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu - Dimensions façade 180x440mm Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08 Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~ Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium