Bticino - Double contact - Serie 300 audio - accessoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
technique d'installation - autre
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - autre
largeur - 185 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012199926797
Réf. Sonepar
00038308934
Réf. Fournisseur
308934
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
autre
technique d'installation
autre
nombre de boutons d'appel
0
couleur
autre
largeur
185 mm
hauteur
425 mm
profondeur
105 mm
Double contact pour platine de rue antivandale Série 300 audio
Les Atouts de l'article:
Double contact pour platine de rue audio antivandale Série 300 et Série 100