Bticino - Cable BUS pour diffusion sonore et portier 200m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199654362
Réf. Sonepar
00038965436
Réf. Fournisseur
336904
Réf. Commerciale
Bticino
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
2
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
PVC
Tension nominale U0
0 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
1.7 mm
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
couleur de gaine
blanc
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
4.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...70 °C
tension nominale U
400 V
Câble BUS SCS pour diffusion sonore et portier 200m conforme à la réglementation RPC
Les Atouts de l'article:
Câble d'installation BUS flexible 1 paire torsadée Longueur couronne 200m Conforme aux normes IEC 20-13 et IEC 20-14 Isolation 400 V.