Bticino - Alimentation modulaire supplementaire BUS 220V a 240V 27V= 600mA - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 26.9...27.1 V
courant de sortie max. 1 - 0.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 220...240 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199955933
Réf. Sonepar
00038000046
Réf. Fournisseur
346020
Réf. Commerciale
Bticino
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
26.9...27.1 V
courant de sortie max. 1
0.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
220...240 V
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
220...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
41.8 VA
puissance dissipée
16.2 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
2
montage direct possible
Non
largeur
33.9 mm
hauteur
89.7 mm
profondeur
66.2 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
indice de protection (IP)
IP30
Alimentation modulaire BUS supplémentaire entrée 220V~ à 240V~ sortie 27V= 600mA à double isolation - 2 modules DIN
Les Atouts de l'article:
Alimentation modulaire pour élément supplémentaire dans une installation BUS Tension d'alimentation : 230V - 50Hz Sortie 1-2 : 27V= - 600mA maximum 2 modules DIN