Bticino - Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires 2 modules

Bticino - Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires 2 modules

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • couleur - gris

  • largeur - 36 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8005543520970

Réf. Sonepar

00038352097

Réf. Fournisseur

346210

Réf. Commerciale

Bticino

modèle

module de commande

technique d'installation

autre

nombre de boutons d'appel

2

couleur

gris

largeur

36 mm

hauteur

83 mm

profondeur

60 mm

Relais actionneur modulaire pour système audio-vidéo BUS 2 fils permettant la gestion ON/OFF de lumière, gestion des gaches et autres fonctons du poste vidéo - consommation en veille 3,5mA - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Relais modulaire BUS pour fonctions auxiliaires (exemple : éclairage, automatismes) 2 modules DIN