Bticino - Relais contacts secs NO-NF pour gache a emission , a rupture ou ventouses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - installation intégrée
nombre max. de sorties de commutation - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199772578
Réf. Sonepar
00038346250
Réf. Fournisseur
346250
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
installation intégrée
nombre max. de sorties de commutation
2
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
nombre d’entrées numériques
0
Puissance de coupure max.
192 W
adapté à une charge C
Oui
tension de fonctionnement normale
18...27 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Relais contacts secs NO/NF 2A maximum - permet de transformer la sortie S+S- de la platine de rue en contact sec pour pilotage des gâches, ventouses et automatismes de portail
Les Atouts de l'article:
Relais contacts secs NO/NF (2A maximum) Pour gâche à émission supérieure à 400mA à connecter sur bornes S+ S- de la platine