Bticino - Actionneur commande 1 relais MyHOME_Up - format basic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199653129
Réf. Sonepar
00038965312
Réf. Fournisseur
3476
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
canal d'allège (goulotte)
nombre max. de sorties de commutation
1
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
1
Puissance de coupure max.
500 W
puissance de sortie
500 W
adapté à une charge C
Non
courant de commutation max.
2 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Non
couplage au bus inclus
Oui
possibilité d'extension modulaire
Non
indice de protection (IP)
IP20
Actionneur commande BUS à 1 relais d'éclairage compatible avec système MyHOME - format basic
Les Atouts de l'article:
Actionneur commande BUS à 1 relais Peut recevoir en entrée un bouton traditionnel avec contact NO Pour lumières : - 2A lampes à incandescence/halogène- 2A cosφ0,5 pour transformateurs ferromagnétiques- fluocompacte et LED : maximum 1 lampe Alimentation par BUS SCS : 27V=