Bticino - Badge de proximite residents 13,56MHz couleur noir

Bticino - Badge de proximite residents 13,56MHz couleur noir

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de support de données - porte-clé

  • procédé de lecture - iClass/iClass SE (13.56 MHz)

  • sans contact - Oui

  • diamètre - 41.3 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012199725024

Réf. Sonepar

00038348200

Réf. Fournisseur

348200

Réf. Commerciale

Bticino

type de support de données

porte-clé

procédé de lecture

iClass/iClass SE (13.56 MHz)

sans contact

Oui

diamètre

41.3 mm

Badge de proximité résidents 13,56MHz couleur noir pour lecteur de badge

Les Atouts de l'article:

Badge résident Mifare 13,56MHz Noir